Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Pflanzgefäß Paris, Kunststoff creme 30x30x57cm, mit schwarzem Kunststoffeinsatz

Artikelnummer
Z19839577
EAN
4019111503924
Herstellernummer
574_74
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
24,99 € 21,00 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19839577
EAN
4019111503924
Herstellernummer
574_74
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungeckig
Breite300.000 Millimeter
Bruttobreite290.000 Millimeter
Bruttogewicht2.240 Kilogramm
Bruttohöhe290.000 Millimeter
Bruttolänge575.000 Millimeter
Farbebeige
Fassungsvermögen.051 Kubikmeter
Gestellfarbebeige
Gewicht2.220 Kilogramm
Höhe570.000 Millimeter
Länge300.000 Millimeter
MaterialKunststoff
Maße30x30x57 cm
ProduktausführungPflanzkübel
SeriennameParis
Werks-Nr.574_74
Werkstoff GestellKunststoff
Zolltarifnummer39264000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • mit Rattanoptik
  • mit schwarzem Kunststoffeinsatz
  • Farbe: creme
  • Maße: 30x30x57cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente