Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Pflanzstützen Länge:40cm, 10Stück mit SB-Reiter

Artikelnummer
Z19781243
EAN
4001273018729
Herstellernummer
271980
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
10,99 € 9,24 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z19781243
EAN
4001273018729
Herstellernummer
271980
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
Ausführung40 cm, 10 Stück
Breite90.000 Millimeter
Bruttobreite90.000 Millimeter
Bruttogewicht.050 Kilogramm
Bruttohöhe5.000 Millimeter
Bruttolänge840.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
EGUFER-Nummer301872
Farbegrün
Gewicht.049 Kilogramm
Höhe4.000 Millimeter
Inhalt10 Stück
Internet BildunterschriftPflanzenstützen
Länge40 Zentimeter
MaterialBambus
MaßeH 40 cm
ProduktausführungPflanzstütze
Werks-Nr.271980
Zolltarifnummer44219100
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • grün eingefärbte Bambusstäbe als Stützen für Topf-und Gartenpflanzen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente