Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Pflanztisch 100x50x95 cm grau, Fichte FSC 100%

Artikelnummer
Z19799483
EAN
4055938027083
Herstellernummer
GFA-COC-001447
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
99,99 € 84,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19799483
EAN
4055938027083
Herstellernummer
GFA-COC-001447
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Anzahl der Ablageböden1
Artikel enthält Holzja
Aufhängungenja
AusführungPflanztisch
Breite5000.000 Millimeter
Bruttobreite515.000 Millimeter
Bruttogewicht11.000 Kilogramm
Bruttohöhe14.000 Millimeter
Bruttolänge1050.000 Millimeter
Bruttovolumen.008 Kubikmeter
Farbegrau
Fassungsvermögen4.750 Kubikmeter
Gewicht10.000 Kilogramm
Höhe950.000 Millimeter
Länge1000.000 Millimeter
MaterialFichtenholz
Maße100x50x95 cm
Oberflächenbehandlungimprägniert
Werks-Nr.GFA-COC-001447
Zolltarifnummer94036090
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus FSC®-zertifiziertem Fichtenholz, FSC 100%
  • mit grauer Imprägnierung
  • mit verzinkter Arbeitsplatte und seitlichen Aufhängungen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente