Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN PTFE-Dichtbandrolle 12m x 12mm x 0,1mm

Artikelnummer
Z19796814
EAN
4019111340024
Herstellernummer
571378 / 69010
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
2,99 € 2,51 € - zzgl. Versand
0,25 € / 1 MTR
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19796814
EAN
4019111340024
Herstellernummer
571378 / 69010
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführung10 m x12 mm x0,075 mm
BezeichnungDichtbandrolle
Bruttobreite115.000 Millimeter
Bruttogewicht.011 Kilogramm
Bruttohöhe20.000 Millimeter
Bruttolänge70.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Farbegelb
Gewicht.050 Kilogramm
Internet BildunterschriftPTFE-Dichtbandrolle
MaterialPTFE
MaßeL 10 m
ProduktausführungAnschlussstück
Werks-Nr.571378 / 69010
Zolltarifnummer39209959
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

PTFE-Dichtbandrolle
  • Ausführung: 10m x 12mm x 0,075mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente