Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Rabe fliegend

Artikelnummer
Z19802668
EAN
4019111370991
Herstellernummer
672958
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
17,99 € 15,12 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19802668
EAN
4019111370991
Herstellernummer
672958
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
ArtikeltextDer Rabe ist aus stabilem Kunststoff gefertigt und naturecht
AusführungDeko
BezeichnungRabe
Breite820.000 Millimeter
Bruttobreite180.000 Millimeter
Bruttogewicht.636 Kilogramm
Bruttohöhe150.000 Millimeter
Bruttolänge440.000 Millimeter
Bruttovolumen.012 Kubikmeter
EGUFER-Nummer308957
Farbeschwarz
Fassungsvermögen.036 Kubikmeter
Gewicht.600 Kilogramm
Höhe110.000 Millimeter
Internet Bildunterschriftschwarzer Rabe - fliegend - Taubenschreck
Länge400.000 Millimeter
MaterialKunststoff
MaßeL 82 cm
SerientextMachen Sie Schluss mit lästigen Mitbewohnern! Mit den Schädl
Werks-Nr.672958
Zolltarifnummer39264000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus Kunststoff
  • schwarz
  • dient als Taubenschreck oder Dekofigur
  • zum Stellen oder Hängen
  • Spannweite: 82 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente