Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Rankhilfe 60cm 3er Bund Bambus, U-Form, Ø8-10mm

Artikelnummer
Z19786897
EAN
4019111525445
Herstellernummer
U SHAPE
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
3,99 € 3,35 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19786897
EAN
4019111525445
Herstellernummer
U SHAPE
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
Ausführung60 cm
Breite200.000 Millimeter
Bruttobreite200.000 Millimeter
Bruttogewicht.150 Kilogramm
Bruttohöhe25.000 Millimeter
Bruttolänge600.000 Millimeter
Bruttovolumen.004 Kubikmeter
Farbebeige
Fassungsvermögen.003 Kubikmeter
Gewicht.140 Kilogramm
Höhe25.000 Millimeter
Inhalt3 Stück
Länge600.000 Millimeter
MaterialBambusholz
MaßeH 60 cm
ProduktausführungRankhilfe
Werks-Nr.U SHAPE
Zolltarifnummer14011000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus Naturmaterialien
  • als Kletterhilfe für Rosen, Wicken und andere Kletterpflanzen geeignet
  • 3er-Bund
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente