Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Rankhilfe 90cm 3er Bund Bambus, U-Form, Ø10-12mm

Artikelnummer
Z19809577
EAN
4019111525452
Herstellernummer
U SHAPE
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
4,99 € 4,19 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19809577
EAN
4019111525452
Herstellernummer
U SHAPE
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
Ausführung90 cm
Breite220.000 Millimeter
Bruttobreite220.000 Millimeter
Bruttogewicht.240 Kilogramm
Bruttohöhe25.000 Millimeter
Bruttolänge900.000 Millimeter
Bruttovolumen.004 Kubikmeter
Farbebeige
Fassungsvermögen.004 Kubikmeter
Gewicht.230 Kilogramm
Höhe25.000 Millimeter
Inhalt3 Stück
Länge900.000 Millimeter
MaterialBambusholz
MaßeH 90 cm
ProduktausführungRankhilfe
Werks-Nr.U SHAPE
Zolltarifnummer14011000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus Naturmaterialien
  • als Kletterhilfe für Rosen, Wicken und andere Kletterpflanzen geeignet
  • 3er-Bund
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente