Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Rasenkante, Farbe: grün Höhe: 10cm, Länge: 9m

Artikelnummer
Z19791124
EAN
4001273010549
Herstellernummer
650652/919119
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
5,99 € 5,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19791124
EAN
4001273010549
Herstellernummer
650652/919119
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungBeetbefestigung
BezeichnungRasenkante
Breite9000.000 Millimeter
Bruttobreite130.000 Millimeter
Bruttogewicht.460 Kilogramm
Bruttohöhe100.000 Millimeter
Bruttolänge130.000 Millimeter
Bruttovolumen.003 Kubikmeter
EGUFER-Nummer301054
Farbegrün
Gewicht.460 Kilogramm
Internet BildunterschriftRasenkanten
Länge100.000 Millimeter
MaterialKunststoff
Maße900x10 cm
ProduktausführungBeetbefestigung
Werks-Nr.650652/919119
Zolltarifnummer39269097
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • schlagfester Kunststoff
  • gewellt und umweltfreundlich
  • für saubere Beetkanten
  • verhindert Wurzelausbreitung und Überwucherung
  • Farbe: grün
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente