Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Rasenkante grün 15cm/9m 15 cm hoch 9 Meter lang

Artikelnummer
Z19839689
EAN
4001273010686
Herstellernummer
650656/ 919129
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
9,99 € 8,39 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19839689
EAN
4001273010686
Herstellernummer
650656/ 919129
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungBeetbefestigung
BezeichnungRasenkante
Breite9000.000 Millimeter
Bruttobreite130.000 Millimeter
Bruttogewicht.680 Kilogramm
Bruttohöhe150.000 Millimeter
Bruttolänge130.000 Millimeter
Bruttovolumen.004 Kubikmeter
EGUFER-Nummer301068
Farbegrün
Gewicht.680 Kilogramm
Internet BildunterschriftRasenkanten
Länge150.000 Millimeter
MaterialKunststoff
Maße900x15 cm
ProduktausführungBeetbefestigung
Werks-Nr.650656/ 919129
Zolltarifnummer39269097
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • schlagfester Kunststoff
  • gewellt und umweltfreundlich
  • für saubere Beetkanten
  • verhindert Wurzelausbreitung und Überwucherung
  • Farbe: grün
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente