Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Rasenkante metall 6m x 150mm grau

Artikelnummer
Z19835351
EAN
4055938004152
Herstellernummer
557093
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
15,18 € 12,76 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z19835351
EAN
4055938004152
Herstellernummer
557093
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführung6x0,15 m
Breite20.000 Millimeter
Bruttobreite220.000 Millimeter
Bruttogewicht2.090 Kilogramm
Bruttohöhe160.000 Millimeter
Bruttolänge220.000 Millimeter
Farbegrau
Gewicht2.060 Kilogramm
Höhe150.000 Millimeter
Länge6000.000 Millimeter
MaterialMetall
Werks-Nr.557093
Zolltarifnummer73089059
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus verzinktem und grau pulverbeschichtetem Stahl
  • besonders stabil und langlebig
  • zur dekorativen Abgrenzung von Rasenflächen, Wegen und Beeten
  • flexibel und einfach zu installieren
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account