Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Rasenkantenstecher ClassicLine, Edelstahl mit Eschenstiel

Artikelnummer
Z19784323
EAN
4019111001130
Herstellernummer
GFA-COC-001447
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
17,99 € 15,12 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19784323
EAN
4019111001130
Herstellernummer
GFA-COC-001447
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Arbeitsbreite22 Zentimeter
Artikel enthält Holzja
ArtikeltextDer Rasenkantenstecher Classic Line von SIENA GARDEN bestich
Breite220.000 Millimeter
Bruttobreite220.000 Millimeter
Bruttogewicht.720 Kilogramm
Bruttohöhe35.000 Millimeter
Bruttolänge1110.000 Millimeter
Bruttovolumen.008 Kubikmeter
Fassungsvermögen.008 Kubikmeter
Gewicht.760 Kilogramm
Höhe35.000 Millimeter
Länge1090.000 Millimeter
MaterialEdelstahl/Eschenholz
Maße90x2,8 cm
Mit Stielja
SeriennameClassicLine
SerientextWie der Name schon verspricht: Die Serie Classic Line überze
Stiellänge90 Zentimeter
Werks-Nr.GFA-COC-001447
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Metallteile aus Edelstahl
  • Stiel aus FSC®-zertifiziertem Eschenholz, FSC 100%
  • lackiert
  • zur Begradigung von Rasenkanten
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente