Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Rasenkantenstecher mit Stiel silber pulverbeschichtet

Artikelnummer
Z19831769
EAN
4016040209347
Herstellernummer
2093491
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
10,57 € 8,88 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z19831769
EAN
4016040209347
Herstellernummer
2093491
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Arbeitsbreite20 Zentimeter
Artikel enthält Holzja
Bruttobreite200.000 Millimeter
Bruttogewicht.900 Kilogramm
Bruttohöhe50.000 Millimeter
Bruttolänge970.000 Millimeter
Bruttovolumen.010 Kubikmeter
EGUFER-Nummer301137
Gewicht.900 Kilogramm
Internet BildunterschriftRasenkantenstecher
MaterialStahl/Holz
Werks-Nr.2093491
Zolltarifnummer82019000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • zur Begradigung von Rasenkanten
  • mit scharfer Schneide
  • pulverbeschichtet
  • mit großer Stieltülle
  • mit T-Stiel 85cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account