Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Regenmesser 25cm mit Halter Farbe: grün

Artikelnummer
Z19836349
EAN
4022466522465
Herstellernummer
522465
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
39,99 € 33,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19836349
EAN
4022466522465
Herstellernummer
522465
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungRegenmesser
BezeichnungRegenmesser
Breite148.000 Millimeter
Bruttobreite150.000 Millimeter
Bruttogewicht.100 Kilogramm
Bruttohöhe85.000 Millimeter
Bruttolänge340.000 Millimeter
Bruttovolumen.004 Kubikmeter
Farbetransparent und schwarz
Gewicht.095 Kilogramm
Größe25 cm
Höhe91.000 Millimeter
Länge250.000 Millimeter
MaterialKunststoff
MaßeL 25 cm
ProduktausführungRegenmesser
Werks-Nr.522465
Zolltarifnummer90158020
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • mit Halter
  • aus robustem Kunststoff
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente