Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Rheinische Feldhacke mit Einschnitt und Eschenstiel 135cm FSC 100%

Artikelnummer
Z19807977
EAN
4019111001451
Herstellernummer
GFA-COC-001447
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
25,99 € 21,84 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Artikelnummer
Z19807977
EAN
4019111001451
Herstellernummer
GFA-COC-001447
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
ArtikeltextDie Rheinische Feldhacke von SIENA GARDEN verfügt über einen
Ausführungrheinische Form
BezeichnungRheinische Feldhacke
Breite100.000 Millimeter
Bruttobreite110.000 Millimeter
Bruttogewicht1.560 Kilogramm
Bruttohöhe250.000 Millimeter
Bruttolänge1360.000 Millimeter
Bruttovolumen.034 Kubikmeter
Fassungsvermögen.034 Kubikmeter
Höhe250.000 Millimeter
Internet BildunterschriftRheinische Feldhacke mit Einschnitt und Eschenstiel 135cm
Länge1360.000 Millimeter
MaterialStahl
MaßeL 135 cm
Mit Stielja
ProduktausführungHacke
Stielausführunggerade
Werks-Nr.GFA-COC-001447
Werkstoff des StielsEschenholz
Zinkenkeine
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Stiel aus FSC®-zertifiziertem Eschenholz, FSC 100%
  • Länge: 135 cm
  • Kopf aus C45 Stahl
  • selbstschärfend durch konische Walzung
  • Sicherheitsverkeilung mit Ring- und Holzkeil gewährleistet den sicheren Halt des Kopfes
  • Anwendungsbereich: Garten, Landschaftspflege und Baumschulen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente