Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Rosenbogen Oxford, Metall schwarz Maße: 150x36x250cm

Artikelnummer
Z19837015
EAN
4019111445590
Herstellernummer
732698
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
90,06 € 75,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z19837015
EAN
4019111445590
Herstellernummer
732698
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite200.000 Millimeter
Bruttobreite200.000 Millimeter
Bruttogewicht8.500 Kilogramm
Bruttohöhe390.000 Millimeter
Bruttolänge790.000 Millimeter
Bruttovolumen.062 Kubikmeter
EGUFER-Nummer318072
Einsatzbereichoutdoor
Farbeschwarz
Gewicht8.500 Kilogramm
HT DE Piktogramm 1 Unterschriftoutdoor use
HT DE Piktogramm 2 Unterschriftzerlegt
HT DE Piktogramm 3 Unterschriftpflegeleicht
Höhe390.000 Millimeter
Länge790.000 Millimeter
MaterialMetall
Maße150x36x250 cm
Montagezustandzerlegt
Werks-Nr.732698
witterungsbeständigja
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

SIENA GARDEN Rosenbogen Oxford

  • Aus pulverbeschichtetem Metall 
  • Reduziertes Design mit Spitzen
  • Aufbaumaße: 150x36x250cm
  • Inkl. Bodenanker
  • Für den ganzjährigen Einsatz im Freien geeignet
  • Kartonverpackung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account