Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Scheuerbürste mit Stiel Maße: 1400x28mm

Artikelnummer
Z19829705
EAN
4019111502187
Herstellernummer
997626
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
12,99 € 10,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19829705
EAN
4019111502187
Herstellernummer
997626
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Arbeitsbreite28 Zentimeter
Artikel enthält Holzja
Bruttobreite180.000 Millimeter
Bruttogewicht.720 Kilogramm
Bruttohöhe70.000 Millimeter
Bruttolänge1420.000 Millimeter
Bruttovolumen.018 Kubikmeter
Gewicht.680 Kilogramm
Länge14200.000 Millimeter
MaterialStahl/Holz
Werks-Nr.997626
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • mit Stiel 140 cm
  • vermessingte Stahlborsten
  • zur Reinigung von vermoosten Flächen
  • für Betonplatten, Pflastersteine, Terassen und grobe Oberflächen geeignet
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente