Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Schlauchbandagen 19mm (3/4") 20-32mm (2 Stück), verzinkt

Artikelnummer
Z19830399
EAN
4019111339745
Herstellernummer
571936 / 64203
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
1,92 € 1,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z19830399
EAN
4019111339745
Herstellernummer
571936 / 64203
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Anschluss19 mm (3/4")
Artikel enthält Holznein
Ausführung20-32 mm (2 Stück)
Bruttobreite75.000 Millimeter
Bruttogewicht.010 Kilogramm
Bruttohöhe35.000 Millimeter
Bruttolänge100.000 Millimeter
Gewicht.026 Kilogramm
Größe20-32 mm
Internet BildunterschriftSchlauchbandagen
Werks-Nr.571936 / 64203
Zolltarifnummer73269098
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schlauchbandagen
  • verzinkt
  • nach DIN 3017
  • 9 mm Bandbreite
  • Verpackungsinhalt: 2 Stück
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account