Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Schlauchstück 13mm (1/2") mit Schlauchschutz

Artikelnummer
Z19794384
EAN
4055938008822
Herstellernummer
WC2131
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
3,99 € 3,35 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19794384
EAN
4055938008822
Herstellernummer
WC2131
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Anschluss13 mm (1/2")
Artikel enthält Holznein
AusführungSB-Karte
BezeichnungSchlauchstück
Breite38.000 Millimeter
Bruttobreite85.000 Millimeter
Bruttogewicht.043 Kilogramm
Bruttohöhe44.100 Millimeter
Bruttolänge160.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Farbeorange und grün
Gewicht.035 Kilogramm
Höhe38.000 Millimeter
Länge82.000 Millimeter
MaterialKunststoff
ProduktausführungAnschlussstück
Werks-Nr.WC2131
Werkstoff GestellKunststoff
Zolltarifnummer39174000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Schlauchstück mit Schlauchschutz
  • Überwurfmutter mit flexibler Verlängerung sorgt für eine hohe Schlauchhaltekraft und verhindert ein Abknicken des Schlauches
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente