Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Schlauchwagen Metall

Artikelnummer
Z19811998
EAN
4055938004428
Herstellernummer
557349
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
40,99 € 34,45 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19811998
EAN
4055938004428
Herstellernummer
557349
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
ArtikeltextDas Aufwickeln des Gartenschlauchs ist immer eine lästige un
Ausführung50x51x90 cm
Breite510.000 Millimeter
Bruttobreite130.000 Millimeter
Bruttogewicht5.800 Kilogramm
Bruttohöhe530.000 Millimeter
Bruttolänge385.000 Millimeter
Bruttovolumen.026 Kubikmeter
Farbeanthrazit
Fassungsvermögen.229 Kubikmeter
Gewicht5.030 Kilogramm
Höhe900.000 Millimeter
Internet BildunterschriftSchlauchwagen Metall
Länge500.000 Millimeter
MaterialMetall
Maße50x51x90 cm
ProduktausführungSchlauchwagen
SerientextWasser Marsch! Bewässerungssysteme und -helfer von SIENA GAR
Verwendungfahrbar
Werks-Nr.557349
Zolltarifnummer84798997
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • pulverbeschichtete Stahlrohre und Trommel
  • für bequemen Transport und schonende Aufbewahrung
  • leichtgängige Handkurbel
  • die Schlauchführung erleichtert das Aufwickeln des Schlauches
  • zwei Kunststoffstopper an der Fußstütze
  • Aufnahme von bis zu 60 m 13 mm (1/2'')-Schlauch oder 35 m 19 mm (3/4'')-Schlauch
  • ohne Schlauch
  • 50x51x90 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente