Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN SH-Formdichtringe Verpackungsinhalt: 2 Stück

Artikelnummer
Z19833956
EAN
4019111339608
Herstellernummer
571372 / 63905
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
2,99 € 2,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19833956
EAN
4019111339608
Herstellernummer
571372 / 63905
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungGummidichtung für Saugkupplung
BezeichnungFormdichtringe
Bruttobreite75.000 Millimeter
Bruttogewicht.010 Kilogramm
Bruttohöhe20.000 Millimeter
Bruttolänge100.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Farbeanthrazit
Gewicht.011 Kilogramm
Internet BildunterschriftSH-Formdichtring
MaterialGummi
ProduktausführungAnschlussstück
Werks-Nr.571372 / 63905
Zolltarifnummer40169300
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

SH-Formdichtringe
  • Gummidichtung für Saugkupplung
  • Nockenweite: 40 mm
  • NBR-Dichtung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente