Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Siena Garden Axtstiel 80cm, Eschenholzstiel

Artikelnummer
Z19781940
EAN
4019111036606
Herstellernummer
2611710720101
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
8,99 € 7,55 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19781940
EAN
4019111036606
Herstellernummer
2611710720101
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
AusführungStiel
Bezeichnungfür Axt
Bruttobreite65.000 Millimeter
Bruttogewicht.561 Kilogramm
Bruttohöhe30.000 Millimeter
Bruttolänge815.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
EGUFER-Nummer301466
Farbenatur
Geeignet für1,6 kg
Griffausführungohne Griff
Internet BildunterschriftAxtstiel 80cm, s. Verkaufsdisplay
Länge80 cm Millimeter
MaterialEschenholz
MaßeL 80 cm
ProduktausführungStiel
Stielausführunggerade
Stärke25x62 Millimeter
Werks-Nr.2611710720101
Werkstoff des Stielsgerade
Zolltarifnummer44170000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus Eschenholz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente