Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Siena Garden Beilstiel, 40cm Eschenholzstiel

Artikelnummer
Z19803238
EAN
4019111036576
Herstellernummer
2611210720101
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
3,99 € 3,35 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19803238
EAN
4019111036576
Herstellernummer
2611210720101
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
AusführungStiel
Bezeichnungfür Beil
Bruttobreite60.000 Millimeter
Bruttogewicht.294 Kilogramm
Bruttohöhe30.000 Millimeter
Bruttolänge42.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
EGUFER-Nummer301462
Farbenatur
Geeignet für1 kg
Gewicht.290 Kilogramm
Griffausführungohne Griff
Internet BildunterschriftBeilstiel 40cm, s. Verkaufsdisplay
Länge40 cm Millimeter
MaterialEschenholz
MaßeL 40 cm
ProduktausführungStiel
Stielausführunggerade
Stärke18x45 Millimeter
Werks-Nr.2611210720101
Werkstoff des Stielsgerade
Zolltarifnummer44170000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus Eschenholz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente