Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Siena Garden Gärtnerspatenstiel Länge 95 cm, Eschenholzstiel

Artikelnummer
Z19808205
EAN
4019111036668
Herstellernummer
812710720101
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
11,99 € 10,08 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19808205
EAN
4019111036668
Herstellernummer
812710720101
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
Ausführungspitz zulaufend
Bezeichnunggebogen
Bruttobreite125.000 Millimeter
Bruttogewicht.565 Kilogramm
Bruttohöhe40.000 Millimeter
Bruttolänge950.000 Millimeter
Bruttovolumen.005 Kubikmeter
Farbenatur
GriffausführungT-Griff
GriffmaterialEschenholz
Internet BildunterschriftGärtnerspatenstiel 95cm, s. Verkaufsdisplay
Länge95 cm Millimeter
MaterialEschenholz
MaßeL 95 cm
ProduktausführungStiel
Stielausführunggerade
Stärke41 Millimeter
Werks-Nr.812710720101
Werkstoff des Stielsgerade
Zolltarifnummer44170000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus Eschenholz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente