Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Siena Garden Hammerstiel, 1250g, 38cm Eschenholzstiel

Artikelnummer
Z19802145
EAN
4019111043994
Herstellernummer
867070
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
1,99 € 1,67 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19802145
EAN
4019111043994
Herstellernummer
867070
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
Ausführungfür Hammergewicht 1500 gr.
Bezeichnungfür Hammer
Bruttobreite45.000 Millimeter
Bruttogewicht.170 Kilogramm
Bruttohöhe25.000 Millimeter
Bruttolänge395.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
EGUFER-Nummer301472
Farbenatur
Gewicht.160 Kilogramm
Griffausführungohne Griff
Internet BildunterschriftHammerstiel, 1500g, 38cm
Länge38 cm Millimeter
MaterialEschenholz
MaßeL 38 cm
ProduktausführungStiel
Stielausführunggerade
Stärke19,5x33 Millimeter
Werks-Nr.867070
Werkstoff des Stielsgerade
Zolltarifnummer44170000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus Eschenholz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente