Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Siena Garden Hammerstiel, 1500g, 40cm Eschenholzstiel

Artikelnummer
Z19789716
EAN
4019111044007
Herstellernummer
867075
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
2,99 € 2,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19789716
EAN
4019111044007
Herstellernummer
867075
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
Ausführungfür Hammergewicht 2000 gr.
Bezeichnungfür Hammer
Bruttobreite40.000 Millimeter
Bruttogewicht.198 Kilogramm
Bruttohöhe25.000 Millimeter
Bruttolänge410.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
EGUFER-Nummer301473
Farbenatur
Gewicht.190 Kilogramm
Griffausführungohne Griff
Internet BildunterschriftHammerstiel, 2000g, 40cm
Länge40 cm Millimeter
MaterialEschenholz
MaßeL 40 cm
ProduktausführungStiel
Stielausführunggerade
Stärke22x37 Millimeter
Werks-Nr.867075
Werkstoff des Stielsgerade
Zolltarifnummer44170000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus Eschenholz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente