Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Siena Garden Romulus Spatenstiel, 90cm, Eschenholzstiel

Artikelnummer
Z19831595
EAN
4019111036682
Herstellernummer
711410720101
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
7,99 € 6,71 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19831595
EAN
4019111036682
Herstellernummer
711410720101
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
Ausführunggerade
Bezeichnunggerade
Bruttobreite125.000 Millimeter
Bruttogewicht.653 Kilogramm
Bruttohöhe35.000 Millimeter
Bruttolänge900.000 Millimeter
Bruttovolumen.004 Kubikmeter
Farbenatur
Gewicht.650 Kilogramm
GriffausführungT-Griff
GriffmaterialEschenholz
Internet BildunterschriftRomulus Spatenstiel, s. Verkaufsdisplay
Länge90 cm Millimeter
MaterialEschenholz
MaßeL 90 cm
ProduktausführungStiel
Stielausführunggerade
Stärke41 Millimeter
Werks-Nr.711410720101
Werkstoff des Stielsgerade
Zolltarifnummer44170000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus Eschenholz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente