Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Siena Garden Spalthammerstiel, 90cm, Eschenholzstiel

Artikelnummer
Z19833560
EAN
4019111036644
Herstellernummer
3211610720101
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
7,99 € 6,71 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19833560
EAN
4019111036644
Herstellernummer
3211610720101
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
AusführungZubehör Äxte, Beile, Sägen
Bezeichnungfür Spalthammer
Bruttobreite55.000 Millimeter
Bruttogewicht.832 Kilogramm
Bruttohöhe35.000 Millimeter
Bruttolänge920.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
EGUFER-Nummer301479
Farbenatur
Gewicht.830 Kilogramm
Griffausführungohne Griff
Internet BildunterschriftSpalthammerstiel, 90cm, s. Verkaufsdisplay
Länge90 cm Millimeter
MaterialEschenholz
MaßeL 90 cm
ProduktausführungZubehör Äxte, Beile, Sägen
Stielausführunggerade
Stärke29x49 Millimeter
Werks-Nr.3211610720101
Werkstoff des Stielsgerade
Zolltarifnummer44170000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus Eschenholz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente