Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Siena Garden Spatenstiel gebogen, 100cm Eschenholzstiel

Artikelnummer
Z19813150
EAN
4019111036705
Herstellernummer
811610720101
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
9,99 € 8,39 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Artikelnummer
Z19813150
EAN
4019111036705
Herstellernummer
811610720101
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
Ausführunggebogen
Bezeichnunggebogen
Bruttobreite120.000 Millimeter
Bruttogewicht.693 Kilogramm
Bruttohöhe50.000 Millimeter
Bruttolänge1000.000 Millimeter
Bruttovolumen.006 Kubikmeter
EGUFER-Nummer301455
Farbenatur
Gewicht.690 Kilogramm
GriffausführungT-Griff
GriffmaterialEschenholz
Internet BildunterschriftSpatenstiel gebogen, s. Verkaufsdisplay
Länge100 cm Millimeter
MaterialEschenholz
MaßeL 100 cm
ProduktausführungStiel
Stielausführunggebogen
Stärke41 Millimeter
Werks-Nr.811610720101
Werkstoff des Stielsgebogen
Zolltarifnummer44170000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus Eschenholz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente