Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Siena Garden Spatenstiel gebogen 90cm, Eschenholzstiel

Artikelnummer
Z19796651
EAN
4019111036699
Herstellernummer
811410720101
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
8,99 € 7,55 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19796651
EAN
4019111036699
Herstellernummer
811410720101
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
Ausführunggebogen
Bezeichnunggebogen
Bruttobreite120.000 Millimeter
Bruttogewicht.582 Kilogramm
Bruttohöhe45.000 Millimeter
Bruttolänge900.000 Millimeter
Bruttovolumen.005 Kubikmeter
EGUFER-Nummer301454
Farbenatur
Gewicht.580 Kilogramm
GriffausführungT-Griff
GriffmaterialEschenholz
Internet BildunterschriftSpatenstiel gebogen, s. Verkaufsdisplay
Länge90 cm Millimeter
MaterialHolz
MaßeL 90 cm
ProduktausführungStiel
Stielausführunggebogen
Stärke41 Millimeter
Werks-Nr.811410720101
Werkstoff des Stielsgebogen
Zolltarifnummer44170000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus Eschenholz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente