Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Solar-Lichterkette 10er 18,2x8,8x7cm multicolor, Gesamtlänge: 4,8m, Zuleitung 3m

Artikelnummer
Z19837882
EAN
4055938004817
Herstellernummer
682239
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
9,51 € 7,99 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z19837882
EAN
4055938004817
Herstellernummer
682239
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite88.000 Millimeter
Bruttobreite88.000 Millimeter
Bruttogewicht.199 Kilogramm
Bruttohöhe70.000 Millimeter
Bruttolänge182.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Farbediverse
Gewicht.199 Kilogramm
Höhe70.000 Millimeter
Internet BildunterschriftSolar-Lichterkette 10er
LeuchtmittelLED
Länge182.000 Millimeter
MaterialKunststoff/Baumwolle
Maße18,2x8,8x7 cm
Werks-Nr.682239
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

SIENA GARDEN Solarlampion

  • Inklusive Solarpanel mit Erdspieß, 10x LED kaltweiß und 1x Akkubatterie AA
  • Für den ganzjährigen Gebrauch im Freien geeignet 
  • Leuchtkörper aus Kunststoff
  • Zuleitung: 3m
  • Gesamtlänge: 4,8m
  • Distanz zwischen Leuchten: 20cm
  • Wasserdicht und Frostfest
  • Lampion aus gefärbter Baumwolle mit Kunststoffspange
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account