Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Solar-Lichterkette 10er weiß Länge: 4,8m, Abstand zwischen LEDs 20cm, Zuleitung 3m, Kabel: grün

Artikelnummer
Z19797128
EAN
4055938004824
Herstellernummer
682241
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
11,99 € 10,08 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19797128
EAN
4055938004824
Herstellernummer
682241
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungSolarlichterkette
Breite88.000 Millimeter
Bruttobreite100.000 Millimeter
Bruttogewicht.206 Kilogramm
Bruttohöhe80.000 Millimeter
Bruttolänge210.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
Farbeweiß
Fassungsvermögen.001 Kubikmeter
Gewicht.206 Kilogramm
Höhe70.000 Millimeter
Inhalt10er
Internet BildunterschriftSolar-Lichterkette 10er
LeuchtmittelLED
Länge182.000 Millimeter
MaterialKunststoff
Maße18,2x8,8x7 cm
ProduktausführungSolarlichterkette
SerientextUnsere Solarbeleuchtung ist nicht nur raffiniert, sondern au
Werks-Nr.682241
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

SIENA GARDEN Solarlampion

  • Inklusive Solarpanel mit Erdspieß, 10x LED kaltweiß und 1x Akkubatterie AA
  • Für den ganzjährigen Gebrauch im Freien geeignet 
  • Leuchtkörper aus Kunststoff
  • Zuleitung: 3m
  • Gesamtlänge: 4,8m
  • Distanz zwischen Leuchten: 20cm
  • Wasserdicht und Frostfest
  • Lampion aus gefärbter Baumwolle mit Kunststoffspange
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente