Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Staudenhalter, Durchmesser: 30cm, 3er-Pack 30cm Durhcmesser

Artikelnummer
Z19787665
EAN
4001273063286
Herstellernummer
874015
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
3,99 € 3,35 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19787665
EAN
4001273063286
Herstellernummer
874015
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungSB-Karte
BezeichnungStaudenhalter
Breite300.000 Millimeter
Bruttobreite310.000 Millimeter
Bruttogewicht.110 Kilogramm
Bruttohöhe25.000 Millimeter
Bruttolänge310.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
Durchmesser300 Millimeter
EGUFER-Nummer306328
Farbegrün
Fassungsvermögen.002 Kubikmeter
Gewicht.090 Kilogramm
Höhe25.000 Millimeter
Inhalt3 Stück
Internet BildunterschriftStaudenhalter, 30cm
Länge300.000 Millimeter
MaterialKunststoff
MaßeØ 30 cm
ProduktausführungStrauchstütze
Werks-Nr.874015
Zolltarifnummer39269097
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus Kunststoff
  • zum Festklemmen auf einem Pflanzstab Ø 10 / 12 mm
  • praktisches Stützrad für Pflanzen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente