Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Strauchstütze, Maße: 100x40cm, beschichtet Farbe: grün

Artikelnummer
Z19806607
EAN
4019111337123
Herstellernummer
561364
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
32,99 € 27,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z19806607
EAN
4019111337123
Herstellernummer
561364
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungStrauchstütze
Breite400.000 Millimeter
Bruttobreite400.000 Millimeter
Bruttogewicht.390 Kilogramm
Bruttohöhe115.000 Millimeter
Bruttolänge1000.000 Millimeter
Bruttovolumen.046 Kubikmeter
EGUFER-Nummer306404
Farbegrün
Fassungsvermögen.080 Kubikmeter
Gewicht.390 Kilogramm
Höhe200.000 Millimeter
Internet BildunterschriftStrauchstütze
Länge100 Zentimeter
MaterialMetall
MaßeØ 40x100 cm
Oberflächenbehandlungkunststoffbeschichtet
ProduktausführungStrauchstütze
Werks-Nr.561364
Zolltarifnummer73269098
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Strauchstütze aus Metall
  • kunststoffbeschichtet
  • grün
  • zum Stützen von Stauden oder Büschen
  • 5 mm Drahtstärke
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente