Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Taubenabwehr transparent, 100cm

Artikelnummer
Z19830755
EAN
4022466522786
Herstellernummer
522786
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
6,99 € 5,87 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19830755
EAN
4022466522786
Herstellernummer
522786
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungmit 10 Spikes
Bruttobreite115.000 Millimeter
Bruttogewicht.063 Kilogramm
Bruttohöhe25.000 Millimeter
Bruttolänge156.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Gewicht.060 Kilogramm
Größe100 cm
Höhe1000.000 Millimeter
MaterialKunststoff
MaßeL 100 cm
ProduktausführungVogelabwehr
Werks-Nr.522786
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus stabilem Kunststoff
  • transparent
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente