Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Teichabdecknetz 4x5m 20x20mm Bändchen

Artikelnummer
Z19781928
EAN
4001273056608
Herstellernummer
22170-2-36
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
14,99 € 12,60 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19781928
EAN
4001273056608
Herstellernummer
22170-2-36
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungTeichabdecknetz
Bezeichnung der Textilfaser (Anteil 1)Polyethylen
Breite5000.000 Millimeter
Bruttobreite200.000 Millimeter
Bruttogewicht.420 Kilogramm
Bruttohöhe70.000 Millimeter
Bruttolänge270.000 Millimeter
Bruttovolumen.004 Kubikmeter
EGUFER-Nummer305660
Farbeschwarz und grün
Gewicht.412 Kilogramm
Gewichtsanteil der Faser (Anteil 1)100 Prozent
Länge4000.000 Millimeter
Maschenweite20x20 Millimeter
MaterialPolyethylen
Maße4x5 m
ProduktausführungTeichabdecknetz
Werks-Nr.22170-2-36
Zolltarifnummer60053700
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus witterungsbeständigem Polyethylen
  • hält Gartenteiche frei von Laub
  • vieljährig verwendbar
  • wasserfest, reißfest
  • Maschenweite ca. 20 x 20 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente