Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Teleskop Kleingrubber aus Leichtmetall Leichtmetall

Artikelnummer
Z19783753
EAN
4019111410628
Herstellernummer
336330
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
41,99 € 35,29 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19783753
EAN
4019111410628
Herstellernummer
336330
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Arbeitsbreite80 Zentimeter
Artikel enthält Holznein
AusführungGrubber
BezeichnungKleingrubber
Breite100.000 Millimeter
Bruttobreite100.000 Millimeter
Bruttogewicht.244 Kilogramm
Bruttohöhe90.000 Millimeter
Bruttolänge700.000 Millimeter
Bruttovolumen.006 Kubikmeter
EGUFER-Nummer303370
Farbesilber
Fassungsvermögen.006 Kubikmeter
Gewicht.242 Kilogramm
Höhe90.000 Millimeter
Internet BildunterschriftTeleskop Kleingrubber
Länge700.000 Millimeter
MaterialAluminium
MaßeL 55-101 cm ausziehbar
Mit Stielja
ProduktausführungGrubber
Stielausführungteleskobierbar
Stiellänge55-101 Zentimeter
Werks-Nr.336330
Werkstoff des StielsAluminium
Zinken3
Zolltarifnummer82013000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • einfaches Arbeiten ohne lästiges Bücken
  • für Feinarbeiten aller Art
  • für wurzelschonendes Lockern und Lüften
  • Arbeitsbreite 8 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente