Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Teleskop Kleinrechen aus Leichtmetall Leichtmetall

Artikelnummer
Z19807203
EAN
4019111410635
Herstellernummer
336338
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
34,99 € 29,40 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 4 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z19807203
EAN
4019111410635
Herstellernummer
336338
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Arbeitsbreite8,5 Zentimeter
Artikel enthält Holznein
AusführungRechen
BezeichnungKleinrechen
Breite90.000 Millimeter
Bruttobreite90.000 Millimeter
Bruttogewicht.256 Kilogramm
Bruttohöhe80.000 Millimeter
Bruttolänge630.000 Millimeter
Bruttovolumen.005 Kubikmeter
EGUFER-Nummer303371
Farbesilber
Fassungsvermögen.004 Kubikmeter
Gewicht.248 Kilogramm
Höhe80.000 Millimeter
Internet BildunterschriftTeleskop Kleinrechen
Länge630.000 Millimeter
MaterialAluminium
MaßeL 55-101 cm ausziehbar
Mit Stielja
ProduktausführungRechen
Stielausführungteleskobierbar
Stiellänge55-101 Zentimeter
Werks-Nr.336338
Werkstoff des StielsAluminium
Zinken5
Zolltarifnummer82013000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • einfaches Arbeiten ohne lästiges Bücken
  • für Feinarbeiten aller Art
  • zum Rechen und Lockern des Bodens
  • Arbeitsbreite 8,5 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente