Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Teleskopkescher, faltbar, grobes Netz dreieckiges Netz

Artikelnummer
Z19827861
EAN
4019111427473
Herstellernummer
588930
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
13,14 € 11,04 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z19827861
EAN
4019111427473
Herstellernummer
588930
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite430.000 Millimeter
Bruttobreite140.000 Millimeter
Bruttogewicht.506 Kilogramm
Bruttohöhe7.000 Millimeter
Bruttolänge830.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Farbeschwarz
Gewicht.434 Kilogramm
Höhe7.000 Millimeter
Länge1160.000 Millimeter
Maße116 - 180x43 cm
Werks-Nr.588930
Zolltarifnummer95079000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Kescherkopf faltbar
  • starkes Netz, 43 cm breit
  • Maschenweite 5 mm
  • Stiel aus Aluminium
  • teleskopierbar 116 - 180 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account