Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Tomaten-Gewächshaus, Farbe: grün Maße: 100x 50x150cm

Artikelnummer
Z19794541
EAN
4019111337475
Herstellernummer
569212
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
24,99 € 21,00 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19794541
EAN
4019111337475
Herstellernummer
569212
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Anzahl der Ablageböden0
Artikel enthält Holznein
ArtikeltextDas Tomaten-Gewächshaus besteht aus einem Stahlrohrgestell u
AusführungGewächshaus
BezeichnungTomaten-Gewächshaus
Breite500.000 Millimeter
Bruttobreite330.000 Millimeter
Bruttogewicht2.711 Kilogramm
Bruttohöhe55.000 Millimeter
Bruttolänge540.000 Millimeter
Bruttovolumen.010 Kubikmeter
EGUFER-Nummer315075
Farbegrün und transparent
Fassungsvermögen.750 Kubikmeter
Gewicht2.650 Kilogramm
Höhe1500.000 Millimeter
Internet BildunterschriftTomaten-Gewächshaus
Länge1000.000 Millimeter
MaterialPVC-Folie
Maße100x50x150 cm
SerientextGewächshäuser - damit Ihre Pflanzen gut gedeihen und wachsen
Werks-Nr.569212
Werkstoff GestellStahl
Zolltarifnummer94060031
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • inkl. Gitterboden
  • Stahlrohrgestell
  • grün lackiert
  • transparente PVC Folie
  • mit Reißverschlusstür in der Front
  • ideal für Obst- und Gemüseanbau
  • leichte Montage
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente