Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN T&T Beetrand wellenförmig 100cm

Artikelnummer
Z19798667
EAN
4019111474217
Herstellernummer
1192730
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
26,99 € 22,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 6 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z19798667
EAN
4019111474217
Herstellernummer
1192730
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführung100 cm
Bezeichnungwellenförmig
Breite1000.000 Millimeter
Bruttobreite120.000 Millimeter
Bruttogewicht.165 Kilogramm
Bruttohöhe20.000 Millimeter
Bruttolänge1000.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
EGUFER-Nummer308127
Farbegrün
Gewicht.165 Kilogramm
Länge1000.000 Millimeter
MaterialStahl
MaßeL 100 cm
ProduktausführungBeetbefestigung
SeriennameTim & Tom
Werks-Nr.1192730
Zolltarifnummer73269098
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus galvanisiertem Stahl, grün epoxiert
  • Stärke: 4,5 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente