Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN T&T Eistenstab, Höhe: 150cm Ø 8mm, mit 4er Kupplung

Artikelnummer
Z19785101
EAN
4019111473975
Herstellernummer
13091040
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
37,99 € 31,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 6 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z19785101
EAN
4019111473975
Herstellernummer
13091040
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungmit Kupplung
BezeichnungEisenstab
Breite80.000 Millimeter
Bruttobreite30.000 Millimeter
Bruttogewicht.416 Kilogramm
Bruttohöhe30.000 Millimeter
Bruttolänge1500.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Durchmesser8 Millimeter
EGUFER-Nummer308103
Farbegrün
Fassungsvermögen.009 Kubikmeter
Gewicht.416 Kilogramm
Höhe1500.000 Millimeter
Länge150 Zentimeter
MaterialStahl
MaßeH 150 cm
Oberflächenbehandlungkunststoffbeschichtet
ProduktausführungPflanzstütze
SeriennameTim & Tom
Werks-Nr.13091040
Zolltarifnummer73269098
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus hochwertigem, galvanisiertem Stahl mit grüner UV-stabiler Kunststoffbeschichtung
  • mit Knopf in grün
  • Durchmesser: 8 mm
  • inklusive 4er Kupplung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente