Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN T&T Fiberstab, Höhe: 100cm Ø 8mm, mit 4er Kupplung

Artikelnummer
Z19784092
EAN
4019111474019
Herstellernummer
12111020
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
27,99 € 23,52 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19784092
EAN
4019111474019
Herstellernummer
12111020
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungmit Kupplung
BezeichnungFiberstab
Breite80.000 Millimeter
Bruttobreite30.000 Millimeter
Bruttogewicht.037 Kilogramm
Bruttohöhe30.000 Millimeter
Bruttolänge1000.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Durchmesser8 Millimeter
EGUFER-Nummer308107
Farbegrün
Fassungsvermögen.006 Kubikmeter
Gewicht.137 Kilogramm
Höhe1000.000 Millimeter
Länge100 Zentimeter
MaterialFiberglas
MaßeH 100 cm
ProduktausführungPflanzstütze
SeriennameTim & Tom
Werks-Nr.12111020
Zolltarifnummer39264000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus hochwertigem, grünem UV-stabilen Fiberglas
  • mit Knopf in schwarz
  • Durchmesser: 8 mm
  • inklusive 4er Kupplung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente