Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN T&T Fiberstab, Höhe: 75cm Ø 8mm, mit 4er Kupplung

Artikelnummer
Z19794247
EAN
4019111474002
Herstellernummer
12111010
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
26,99 € 22,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 6 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z19794247
EAN
4019111474002
Herstellernummer
12111010
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungmit Kupplung
BezeichnungFiberstab
Breite80.000 Millimeter
Bruttobreite30.000 Millimeter
Bruttogewicht.033 Kilogramm
Bruttohöhe30.000 Millimeter
Bruttolänge750.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Durchmesser8 Millimeter
EGUFER-Nummer308106
Farbegrün
Fassungsvermögen.004 Kubikmeter
Gewicht.133 Kilogramm
Höhe750.000 Millimeter
Länge75 Zentimeter
MaterialFiberglas
MaßeH 75 cm
ProduktausführungPflanzstütze
SeriennameTim & Tom
Werks-Nr.12111010
Zolltarifnummer39264000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus hochwertigem, grünem UV-stabilen Fiberglas
  • mit Knopf in schwarz
  • Durchmesser: 8 mm
  • inklusive 4er Kupplung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente