Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN T&T Regenmesser

Artikelnummer
Z19783047
EAN
4019111474316
Herstellernummer
1394400
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
96,99 € 81,50 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19783047
EAN
4019111474316
Herstellernummer
1394400
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungRegenmesser
BezeichnungRegenmesser
Bruttobreite120.000 Millimeter
Bruttogewicht.352 Kilogramm
Bruttohöhe260.000 Millimeter
Bruttolänge100.000 Millimeter
Bruttovolumen.003 Kubikmeter
EGUFER-Nummer308137
Farbetransparent und grün
Gewicht.352 Kilogramm
MaterialStahl
Maße33x6x7 cm
ProduktausführungRegenmesser
SeriennameTim & Tom
Werks-Nr.1394400
Zolltarifnummer73269098
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus galvanisiertem Stahl, grün epoxiert
  • Regenmesser aus stabilem Kunststoff
  • Stärke: 4,5 mm
  • inklusive 2 Kupplungen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente