Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN T&T Strauchstütze 100cm galvanisierter Stahl, grün epoxiert

Artikelnummer
Z19836995
EAN
4019111525544
Herstellernummer
1308142
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
36,99 € 31,08 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19836995
EAN
4019111525544
Herstellernummer
1308142
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführunghalbrund wellenförmig
Breite350.000 Millimeter
Bruttobreite345.000 Millimeter
Bruttogewicht.240 Kilogramm
Bruttohöhe185.000 Millimeter
Bruttolänge1000.000 Millimeter
Bruttovolumen.063 Kubikmeter
Farbegrün
Fassungsvermögen.122 Kubikmeter
Gewicht.693 Kilogramm
Höhe1000.000 Millimeter
Länge100 Zentimeter
MaterialStahl
MaßeH 100 cm
ProduktausführungPflanzstütze
SeriennameTim & Tom
Werks-Nr.1308142
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • galvanisierter Stahl
  • grün epoxiert
  • Stärke: 4,6 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente