Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN T&T Stützring halbrund 54cm Durchmesser

Artikelnummer
Z19812627
EAN
4019111474125
Herstellernummer
1192230
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
14,99 € 12,60 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 6 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z19812627
EAN
4019111474125
Herstellernummer
1192230
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführung54 cm
Breite540.000 Millimeter
Bruttobreite250.000 Millimeter
Bruttogewicht.114 Kilogramm
Bruttohöhe20.000 Millimeter
Bruttolänge540.000 Millimeter
Bruttovolumen.003 Kubikmeter
EGUFER-Nummer308118
Farbegrün
Gewicht.114 Kilogramm
Länge540.000 Millimeter
MaterialStahl
MaßeØ 54 cm
ProduktausführungPflanzstütze
SeriennameTim & Tom
Werks-Nr.1192230
Zolltarifnummer73269098
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus galvanisiertem Stahl, grün epoxiert
  • Stärke: 4,5 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente