Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN T&T Stützring rund 10cm Durchmesser

Artikelnummer
Z19809099
EAN
4019111474033
Herstellernummer
1192110
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
10,99 € 9,24 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 6 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z19809099
EAN
4019111474033
Herstellernummer
1192110
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführung10 cm
Breite100.000 Millimeter
Bruttobreite100.000 Millimeter
Bruttogewicht.058 Kilogramm
Bruttohöhe20.000 Millimeter
Bruttolänge100.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
EGUFER-Nummer308109
Farbegrün
Gewicht.058 Kilogramm
Länge100.000 Millimeter
MaterialStahl
MaßeØ 10 cm
ProduktausführungPflanzstütze
SeriennameTim & Tom
Werks-Nr.1192110
Zolltarifnummer73269098
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus galvanisiertem Stahl, grün epoxiert
  • Stärke: 4,5 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente