Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN T&T Stützring rund 22cm Durchmesser

Artikelnummer
Z19780884
EAN
4019111474057
Herstellernummer
1192140
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
15,99 € 13,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19780884
EAN
4019111474057
Herstellernummer
1192140
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführung22 cm
Breite220.000 Millimeter
Bruttobreite220.000 Millimeter
Bruttogewicht.101 Kilogramm
Bruttohöhe20.000 Millimeter
Bruttolänge220.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
EGUFER-Nummer308111
Farbegrün
Gewicht.101 Kilogramm
Länge220.000 Millimeter
MaterialStahl
MaßeØ 22 cm
ProduktausführungPflanzstütze
SeriennameTim & Tom
Werks-Nr.1192140
Zolltarifnummer73269098
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus galvanisiertem Stahl, grün epoxiert
  • Stärke: 4,5 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente