Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN T&T Stützring wellenförmig 32cm Durchmesser

Artikelnummer
Z19808387
EAN
4019111474095
Herstellernummer
1392300
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
24,99 € 21,00 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 6 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z19808387
EAN
4019111474095
Herstellernummer
1392300
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführung32 cm
Bezeichnungwellenförmig
Breite320.000 Millimeter
Bruttobreite320.000 Millimeter
Bruttogewicht.148 Kilogramm
Bruttohöhe20.000 Millimeter
Bruttolänge320.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
EGUFER-Nummer308115
Farbegrün
Gewicht.148 Kilogramm
Länge320.000 Millimeter
MaterialStahl
MaßeØ 32 cm
ProduktausführungPflanzstütze
SeriennameTim & Tom
Werks-Nr.1392300
Zolltarifnummer73269098
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus galvanisiertem Stahl, grün epoxiert
  • Stärke: 4,5 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente