Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN T&T Stützring Zentral 30cm Durchmesser, wellenförmig

Artikelnummer
Z19803337
EAN
4019111474170
Herstellernummer
1392500
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
32,99 € 27,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 6 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z19803337
EAN
4019111474170
Herstellernummer
1392500
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführung30 cm
Bezeichnungwellenförmig
Breite300.000 Millimeter
Bruttobreite300.000 Millimeter
Bruttogewicht.152 Kilogramm
Bruttohöhe20.000 Millimeter
Bruttolänge300.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
EGUFER-Nummer308123
Farbegrün
Gewicht.152 Kilogramm
Länge300.000 Millimeter
MaterialStahl
MaßeØ 30 cm
ProduktausführungPflanzstütze
SeriennameTim & Tom
Werks-Nr.1392500
Zolltarifnummer73269098
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus galvanisiertem Stahl, grün epoxiert
  • Stärke: 4,5 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente